※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)300×300寸法L(mm)400仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):3×38●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)注文コード62451745品番PGM-S 338-33
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。