※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)900×900寸法L(mm)498+498仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:9●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)注文コード62451867品番PGM-S 755-99
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。