※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)500×500寸法L(mm)550仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:6●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法:4.5×44●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)●処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)注文コード62452409品番PGT-S 444-55
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。
細目型でプレーンタイプの圧接式です。