曜日別特売
PGT-S 750-66 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ 62452418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGT-S 750-66 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ 62452418
PGT-S 750-66 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ 62452418
PGT-S 750-66 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ 62452418
PGT-S 750-66 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ 62452418

鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)600×600寸法L(mm)349+349仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:7●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)注文コード62452418品番PGT-S 750-66
参考基準価格(税別)¥89,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。
細目型でプレーンタイプの圧接式です。

用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:7●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)材質SS400質量(kg)76.3タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた寸法L(mm)349+349溝幅(mm)600×600寸法W(mm)700荷重T-25表面プレーン
注意
※受枠等は付属しておりません。専用の受枠をご用意ください!(A型パッキン無し B型パッキン付)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする