※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)700×700寸法L(mm)408+388仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:8●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●処理:溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)注文コード62452427品番PGT-S 750-77
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥79,178販売価格(税別)
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。
細目型でプレーンタイプの圧接式です。