曜日別特売
EM-3D-2E 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線 62452595

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3D-2E 環境配慮型 )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード62452595品番EM-3D-2E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.32、外部:3.7絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)47(10MHz)素線数7インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする