曜日別特売
EM-5D-FB 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線 62453557

50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内容量1巻(300m)注文コード62453557品番EM-5D-FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

シース色導体外径(Φmm)【内部】1.8、【外部1】5.1、【外部2】5.7シース外径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする