カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シース色
内容量1巻(200m)注文コード62454038品番UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。

規格Cat6A適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル長(m)200構造ツイストペア材質(シース)PVCシース色対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1導体サイズ(AWG[mm2])24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする