カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シース色
内容量1巻(300m)注文コード62454108品番UTP-C6 (0.5x4P) K-coil 緑
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色対数(P)4P導体径(mm)0.54RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする