※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する溝幅(mm)450
寸法W(mm)550
寸法H(mm)55
内容量1枚注文コード62454448品番PKT-V 55-4.5
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。
ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。