※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)450×450寸法L(mm)550寸法H(mm)60注文コード62455857品番PGT-V 60-45
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。
普通目でノンスリップタイプの圧接式です。