※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)800×800寸法L(mm)890寸法H(mm)75注文コード62455954品番PGT-V 75-88
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。
普通目でノンスリップタイプの圧接式です。