曜日別特売
8001H60 ベリーハードショックレスハンマー(ヒッコリー柄) Wiha(ビーハ/ノガ) 62456023

ベリーハードショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

(1件のレビュー)
32日以内出荷32日以内出荷とは
頭径(Φmm)60
長さ(mm)165
全長(mm)420
内容量1本注文コード62456023品番8001H60
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

長さ(mm)165全長(mm)420頭径(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62456023
2023-06-11
用途: 林業でクサビでの伐倒用で使用。
農・林・水産業

流石、一流メーカーのハンマー耐久性も、使用感も、申し分ないです。一生ものです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする