※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)600×600寸法L(mm)695寸法H(mm)38注文コード62456094品番PGT-V 38-66
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。
普通目でノンスリップタイプの圧接式です。