曜日別特売
SIL-IHC30C 赤外線機能付きハンディカメラ サイエルインターナショナル 62456460

赤外線機能付きハンディカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62456460品番SIL-IHC30C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

赤外線付きで夜間でも撮影のできるFHDハンディカメラです。デジタルズーム16倍、旅行に運動会等のイベントに、動物観察など様々なシーンで大活躍します。
美白フィルター、顔検出、スマイルショット、手振れ補正など撮影充実の機能付き。
便利なUSB充電式、連続使用可能時間2.5時間(使用状況により異なる)です。

セット内容本体、バッテリー、USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)長さ118×幅65×高さ62質量(g)310(電池含む)レンズF/3.2、f=7.2mm記録方式静止画JPEG、動画AVI連続使用時間(時間)2.5機能赤外線:オン/オフ可能インターフェースUSB 2.0バッテリーリチウムイオン 3.7V 1700mAhズーム(光学/デジタル)デジタルズーム16倍ズームデジタルズーム16X撮影距離(m)通常:1(赤外線対応尾距離3m迄)音声録音有り画面サイズ3.0インチ LCD画質FHDISO感度設定オート / ISO100 / ISO200 / ISO400記録メディアSD/SDHCカード(128GBまで)イメージセンサー500万画素 CMOSセンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする