曜日別特売
LABD11324SAR-WM シェルビングシステム (連結) ナイキ 62459191

代表画像

シェルビングシステム (連結)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×700×2400注文コード62459191品番LABD11324SAR-WM
参考基準価格(税別)¥297,700販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
付属品支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚トラスコ品番208-8513材質デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール天板寸法(mm)1103×700×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×700×2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,300/税込15,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする