代表画像
ナイキ
シェルビングシステム (連結)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
材質
デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1440×700×2050
注文コード
62459331
品番
LABD14321SAR-WM
参考基準価格(税別)
¥460,400
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・外形寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚
トラスコ品番
208-8759
材質
デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール
天板寸法(mm)
1403×700×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1440×700×2050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,100
/
税込
¥
24,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません