※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーコス信岡
”ヘビーウエイト ポロシャツ”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
62462945
品番
G-9117-13-4L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボリューム感のある生地はハードな現場にも適しています。
ワイヤー入りの衿先で、絶妙な「立ち」がアクセントになっています。
用途
カジュアルに、作業用に。
トラスコ品番
102-7262
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
129
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74