ハンマーキャスター
クッション プレート式 自在 エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
許容荷重(daN)
14(設定)
トラスコ品番
252-2779
注文コード
62463137
品番
940L-2L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
トラスコ品番
252-2779
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー、PPホイール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
旋回半径(mm)
70
取付寸法(mm)
56×28
取付高H(mm)
108~102
取付座(mm)
70×42
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(daN)
14(設定)
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
56
取付座B(mm)
42