940L-3L75 クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463146

940L-3L75 クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463146
940L-3L75 クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463146
940L-3L75 クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463146
940L-3L75 クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 62463146

クッション プレート式 自在 エラストマー車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(daN)20(設定)トラスコ品番252-2781注文コード62463146品番940L-3L75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

トラスコ品番252-2781材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)20(設定)取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする