5497IP047BO iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳 ラスタバナナ 62464527

iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトピンク
内容量1個注文コード62464527品番5497IP047BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。

対応機種iPhoneSE(第2世代)/8/7/6sタイプ手帳型ライトピンク特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・薄型仕様背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能材質ポリウレタン質量(g)120
注意
※本製品はワイヤレスチャージャーを使用しての充電に対応するよう設計されておりません。ワイヤレスチャージャーを使用して充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする