大洋製器工業
インカラウンドスリング JIS HE形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(m)
3
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
最大使用荷重(t)
1
1
2
3.2
5
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62464738
品番
INKJHE-1X3
参考基準価格(税別)
¥12,766
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング
トラスコ品番
382-3983
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
表面布:紫
全長(m)
3
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(本体)50×10
最大使用荷重(t)
1
材質(表面)
ナイロン
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。