曜日別特売
INKJHE-5X4 インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業 62465088

INKJHE-5X4 インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業 62465088
INKJHE-5X4 インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業 62465088
INKJHE-5X4 インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業 62465088

インカラウンドスリング JIS HE形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)4
最大使用荷重(t)5
内容量1本注文コード62465088品番INKJHE-5X4
参考基準価格(税別)¥39,714販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

用途一般玉掛け作業用ラウンドスリングトラスコ品番382-3966材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン表面布:赤全長(m)4寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)90×20JIS規格JIS B 8811最大使用荷重(t)5材質(表面)ナイロン
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする