曜日別特売
C10005000180185001 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62466104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10005000180185001 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62466104
C10005000180185001 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62466104
C10005000180185001 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62466104

寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M18
長さ(mm)185
185
105
115
125
135
145
155
165
175
195
320
325
335
340
360
400
405
415
425
435
445
455
465
475
485
495
530
550
600
620
650
670
700
50
55
60
65
70
75
85
100
330
350
370
385
660
680
720
780
500
200
250
150
160
410
420
430
440
460
470
480
490
205
215
225
235
245
255
265
275
295
305
310
315
345
355
365
375
395
450
380
750
800
210
20
内容量1本注文コード62466104品番C10005000180185001
参考基準価格(税別)¥1,283販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番376-6430材質鉄(または標準)長さ(mm)185ねじ径M18表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 自転車のハンドルステム固着の対処

力技で固着を動かすため座金etcも使い復旧できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする