曜日別特売

ベンチデスク

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:クリアーホワイト注文コード62466139品番MFH1806R-WBT
参考基準価格(税別)¥161,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

トラスコ品番542-3001材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:クリアーホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)615間口(mm)1800色(天板)ブラックグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,700/税込8,470
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする