曜日別特売
C101050C0040120000 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C101050C0040120000 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467355
C101050C0040120000 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467355
C101050C0040120000 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467355

寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじ径M4
長さ(mm)120
内容量1箱(200本)注文コード62467355品番C101050C0040120000
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番378-7367材質黄銅長さ(mm)120ねじ径M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする