C10205000080410000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467678

代表画像

C10205000080410000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467678
C10205000080410000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467678
C10205000080410000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467678

寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
ねじ径M8
長さ(mm)410
410
330
340
360
370
380
390
420
430
440
460
470
480
490
300
180
200
15
18
12
23
20
100
115
30
40
50
230
10
130
140
150
内容量1本注文コード62467678品番C10205000080410000
参考基準価格(税別)¥986販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番376-9871材質鉄(または標準)長さ(mm)410ねじ径M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする