C10205000020040000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467854

代表画像

C10205000020040000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467854
C10205000020040000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467854
C10205000020040000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467854

寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
ねじ径M2
長さ(mm)40
40
30
50
180
200
330
340
360
370
380
390
410
420
430
440
460
470
480
490
15
18
12
23
20
100
115
300
230
10
130
140
150
内容量1箱(500本)注文コード62467854品番C10205000020040000
参考基準価格(税別)¥19,125販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番377-4832材質鉄(または標準)長さ(mm)40ねじ径M2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする