C10205000060010000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467967

代表画像

C10205000060010000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467967
C10205000060010000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467967
C10205000060010000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467967

寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000本)
ねじ径M6
長さ(mm)10
10
12
180
200
330
340
360
370
380
390
410
420
430
440
460
470
480
490
15
18
23
20
100
115
300
30
40
50
230
130
140
150
内容量1箱(2000本)注文コード62467967品番C10205000060010000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番377-4867材質鉄(または標準)長さ(mm)10ねじ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする