タテヤマアドバンス
フックハンガー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
間口(mm)
6
6
4
奥行(mm)
250
150
200
250
300
350
100
50
400
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62468274
品番
32786
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます。
角バーに取付可能な一般的なフックです。
仕様
●フック寸法 径×長さ(mm):6×250●最大積載量(kg/本):1.5
トラスコ品番
101-9663
材質
スチール製クロームメッキ
奥行(mm)
250
間口(mm)
6
最大積載量(kg/台)
1.5
注意
※角バー用のフックです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません