MTT-2000 MT型タンク 架台付タイプ スイコー 62469665

MTT-2000 MT型タンク 架台付タイプ スイコー 62469665
MTT-2000 MT型タンク 架台付タイプ スイコー 62469665

MT型タンク 架台付タイプ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送70日以内出荷とは
容量(L)2000
内容量1台注文コード62469665品番MTT-2000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。
天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。
上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。
底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。

用途農作業・工場における設置用タンクとして。容量(L)2000高さ(mm)1692トラスコ品番456-9792材質ポリエチレン(PE)注水口内径(mm)380外寸法・奥行(mm)1930外寸法・間口(mm)1930
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする