SUKAI-CL05 耐候・防炎・透明・非DOP系”アキレススカイクリア防炎” アキレス 62469796

耐候・防炎・透明・非DOP系”アキレススカイクリア防炎”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)30
厚さ(mm)0.5
内容量1巻注文コード62469796品番SUKAI-CL05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。
一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
紫外線(波長220~380nmにおける)を99%以上カットします。

用途
屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。
RoHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として。
トラスコ品番102-9788材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.5透明長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎/透明/耐候
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする