曜日別特売
FLP1809RB-FPBG ライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型 ナイキ 62471039

メイン画像

ライトスクリーン(連結型) フィルライン FLP型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1枚材質張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ベージュ注文コード62471039品番FLP1809RB-FPBG
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです。目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます。

トラスコ品番556-6119材質張地:布張り(防炎張地)、フレーム:塗装仕上ベージュ高さ(mm)1757タイプ連結型奥行(mm)27間口(mm)910張地布張りパネル厚(mm)27グリーン購入法適合
注意
※最大直線連結5枚
※直線連結が3枚以上のレイアウトになる場合、すべてに安定脚を設置するか、コの字型、H型に製品を連結してください。
※製品に寄り掛かったり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,600/税込5,060
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする