※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
熱機器収納キャビネット 奥行250mm(片扉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
基板寸法(mm)
取付:720×520
取付:520×920
取付:520×1120
取付:520×420
取付:520×620
取付:520×720
取付:720×520
取付:720×720
取付:320×420
高さ(mm)
600
1000
1200
500
700
800
600
間口(mm)
800
600
800
400
トラスコ品番
129-2001
129-3610
129-3543
129-3529
129-3611
129-3606
129-2001
129-3573
129-5174
129-3535
129-5115
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62471214
品番
B25-86-1L
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
トラスコ品番
129-2001
材質
スチール
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)
600
奥行(mm)
250
間口(mm)
800
有効深さ(mm)
218
基板寸法(mm)
取付:720×520
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません