※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個有効深さ(mm)149基板寸法(mm)取付:220X390材質本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂注文コード62471555品番OP18-35CA
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
この商品は有効深さ・基板寸法・材質など10種類から選べます他の種類を見る シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。