カンツール
カンツール 管内検査カメラシステム
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
ヘッド径(Φmm)
73
41
73
41/73
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
62472185
品番
SYS-SPP-010JP
参考基準価格(税別)
¥4,200,000
販売価格(税込)
¥4,166,800
販売価格(税別)
¥
3,788,000
バスケットに入れる
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。
制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途
屋内・屋外排水管の調査に。
付属品
充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USBケーブル、Φ150mm用スキッド(カメラヘッドΦ41mm用)
トラスコ品番
137-1549
幅(mm)
370
高さ(mm)
890
奥行(mm)
690
電源(V)
AC100
ケーブル長(m)
60
適合管径(Φmm)
Φ150~Φ400
ヘッド径(Φmm)
73
ディスプレイ
8インチ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません