曜日別特売
38946 90°十手フック タテヤマアドバンス 62472937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90°十手フック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)300
内容量1本注文コード62472937品番38946
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

角バーに取付可能な一般的なフックです。

仕様●フック寸法 径×長さ(mm):6×300●最大積載量(kg/本):1.5トラスコ品番195-0627適合機種奥行き14mm角バー材質スチール製クロームメッキ高さ(mm)24品名90°十手フック 6Φ-300奥行(mm)300間口(mm)6最大積載量(kg/台)1.5最大積載量(kg/個)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする