曜日別特売
S86497-WH フック用樹脂レールセット 白 タテヤマアドバンス 62473147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S86497-WH フック用樹脂レールセット 白 タテヤマアドバンス 62473147
S86497-WH フック用樹脂レールセット 白 タテヤマアドバンス 62473147
S86497-WH フック用樹脂レールセット 白 タテヤマアドバンス 62473147

フック用樹脂レールセット 白

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)250
内容量1セット注文コード62473147品番S86497-WH
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。
レール部分には値札やPOPを挟むことができます。

用途
フック付き商品の陳列に。
仕様フック寸法 径×長さ(mm):6×250トラスコ品番201-7494セット内容十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂奥行(mm)250間口(mm)900色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)1.5
注意
※角バーセットは別途ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする