ピカコーポレイション
アルミニウム合金製 棚台車(フレームのみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62473470
品番
CAG-F1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。
折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途
道具・材料等の運搬用。
均等耐荷重(kg/台)
300
仕様
●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番
247-8983
材質
本体:アルミニウム合金
長さ(mm)
1899
幅(mm)
686
色
シルバー
高さ(mm)
1775
均等荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
150
最大使用質量(kg)
300
関連資料:
図面(0.11MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません