付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1556(04000252)、温水用高圧ホースASYAH3/8×10mクイック(04T56001110)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番258-7573幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847周波数(Hz)50電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)消費電力(W)4600回転数(min-1[r.p.m])1450燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25高圧ホース(m)10給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13/-吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15/-