曜日別特売
RHECC3502BK TypeC-3.5mmイヤホンジャック アナログ変換+TypeC充電口 ラスタバナナ 62473679

TypeC-3.5mmイヤホンジャック アナログ変換+TypeC充電口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62473679品番RHECC3502BK
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4801,198

本製品は、スマートフォン・タブレットのType-C端子を3.5mmステレオ端子と充電用Type-C端子に分割して、 音楽を聴きながら充電ができるようにする接続コードです。
イヤホンマイクを接続すると通話でもご使用いただけます。

適合機種(2019/5月現在)【ドコモ】SO-01L (Xperia XZ3)、SO-04K (Xperia XZ2 Premium)、SO-05K (Xperia XZ2 Compact)、SO-03K (Xperia XZ2)、HW-01K (HUAWEI P20 Pro)、【au】SOV39 (Xperia XZ3)、SOV38 (Xperia XZ2 Premium)、SOV37 (Xperia XZ2)、【ソフトバンク】Xperia XZ3、Xperia XZ2、HUAWEI Mate 20 Pro、HUAWEI Mate 10 Pro、【MVNO機種】HUAWEI Mate 10 Pro、HUAWEI P20、OPPO R17 Proブラックケーブル長(cm)約6オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオ端子、USB Type-C
注意
※Type-C端子からのアナログ音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。
※データ転送には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする