SOWP25-66 耐風雨キャビネット 日東工業 62473847

SOWP25-66 耐風雨キャビネット 日東工業 62473847
SOWP25-66 耐風雨キャビネット 日東工業 62473847

耐風雨キャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)233基板寸法(縦×横)(mm)鉄製:520×520注文コード62473847品番SOWP25-66
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。
2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。
耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。
ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。
ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。

用途監視カメラなど重要な機器の保護に。トラスコ品番354-5388材質ステンレス(SUS304)クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)高さ(mm)600奥行(mm)250間口(mm)600有効深さ(mm)233基板寸法(縦×横)(mm)鉄製:520×520RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする