タテヤマアドバンス
KZ両面ネットタイプ連結
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
600
奥行(mm)
900
900
700
1200
高さ(mm)
1650
1650
1800
1500
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62476069
品番
SX0842
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
用途
倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様
ネットピッチ(mm):50
トラスコ品番
101-9703
セット内容
本体・ネット・ステージ
材質
本体・ネット:スチール
高さ(mm)
1650
タイプ
連結
奥行(mm)
900
間口(mm)
1200
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
250
注意
※奥行実寸は表示寸法+76mmとなります。
※連結タイプのみでは使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません