曜日別特売
SX0748 KZ両面ネットタイプ連結 タテヤマアドバンス 62476148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX0748 KZ両面ネットタイプ連結 タテヤマアドバンス 62476148
SX0748 KZ両面ネットタイプ連結 タテヤマアドバンス 62476148

KZ両面ネットタイプ連結

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)1200
高さ(mm)1800
内容量1台注文コード62476148品番SX0748
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。

用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。仕様ネットピッチ(mm):50トラスコ品番114-2494セット内容本体・ネット・ステージ材質本体・ネット:スチール高さ(mm)1800タイプ連結奥行(mm)1200間口(mm)900色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
注意
※奥行実寸は表示寸法+76mmとなります。
※連結タイプのみでは使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする