※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
KZ両面ネットタイプ 本体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
600
奥行(mm)
1200
900
700
1200
色(本体)
ブラック
ホワイト
ブラック
高さ(mm)
1500
1650
1800
1500
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62478975
品番
SX0829 AK
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
用途
倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様
ネットピッチ(mm):50
トラスコ品番
206-0132
セット内容
本体・ネット・ステージ
材質
本体:スチール
高さ(mm)
1500
タイプ
単体
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1200
色(本体)
ブラック
最大積載量(kg/台)
250
注意
※間口実寸は表示寸法+26mm、奥行実寸は表示寸法+76mmとなります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません