※正面
グローバル・トップ・ケミカル
シリコンウエハー 8インチ P型 (100)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
注文コード
62479936
品番
D8-P-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,340
販売価格(税別)
¥
139,400
バスケットに入れる
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様
(パーティクル)0.2μm≦30、(製造)CZ
型
P型(導電型)
サイズ
8インチ
直径(Φmm)
200±0.5
グレード
ダミー(モニター)
厚さ(μm)
725±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ
抵抗値
≧1Ωcm
方位
100(面)
注意
製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます