三鈴工機
アルミローラーコンベヤ MA57型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
500
245
300
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
75
75
100
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62480960
品番
MA57-500730
参考基準価格(税別)
¥114,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
トラスコ品番
858-3890
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
500
ローラー耐荷重(kg/本)
60
材質(本体)
アルミ
タイプ
ストレート
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.5
ローラー径(Φmm)
57.2
フレーム許容荷重(kg)
70
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません