曜日別特売
MA57-601530 アルミローラーコンベヤ MA57型 三鈴工機 62481005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA57-601530 アルミローラーコンベヤ MA57型 三鈴工機 62481005
MA57-601530 アルミローラーコンベヤ MA57型 三鈴工機 62481005

アルミローラーコンベヤ MA57型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)600
ピッチ(mm)150
内容量1台注文コード62481005品番MA57-601530
参考基準価格(税別)¥85,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。

用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送トラスコ品番858-3910材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)600ローラー耐荷重(kg/本)60材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする