KGY1890-W9 会議用テーブル ナイキ 62481049

メイン画像

KGY1890-W9 会議用テーブル ナイキ 62481049
KGY1890-W9 会議用テーブル ナイキ 62481049
KGY1890-W9 会議用テーブル ナイキ 62481049
KGY1890-W9 会議用テーブル ナイキ 62481049
KGY1890-W9 会議用テーブル ナイキ 62481049

会議用テーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62481049品番KGY1890-W9
参考基準価格(税別)¥297,600販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

無垢材を削り出した舟底テーパー形状で、シャープな印象を与えます。

トラスコ品番579-4613材質天板・脚部:ウォールナット突板ウレタン塗装仕上、ノックダウン式高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)1800色(天板)ウォールナット天板厚さ(mm)36グリーン購入法適合色(脚部)ウォールナットキャスター有無
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,300/税込15,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする