曜日別特売
LTM1590H-BMW 上下昇降テーブル リフティーナ ナイキ 62481286

メイン画像

上下昇降テーブル リフティーナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上注文コード62481286品番LTM1590H-BMW
参考基準価格(税別)¥346,900販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しており、ノートパソコン等のワイヤリングが簡単に行えます。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記録させることができます。

用途”立って””座って”と姿勢を変えたり体格差や車いすの使用に。天板を下げてじっくりと打合せ、天板を上げて気軽にディスカッションに。トラスコ品番579-2971材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)670~1250奥行(mm)900間口(mm)1500電源(V)AC100フレーム色ブラック色(天板)ミディアムウォールナット天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
注意
※コントロールパネルは通常右側に取り付いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,700/税込18,370
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする